Belső kihajtó, hatszög, rövid
Belső kihajtó, hatszög, rövid
BSZKDTCSAV-KIHAJTÓ-RÖVID-HL-KL13-L28-D10
Cikksz. 0714131110
EAN 4052703272655
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rozsdás, elkopott vagy sérült anyák vagy csavarfejek esetében problémamegoldásként használható. A belső és külső alkalmazás között általános különbség áll fenn. A belső alkalmazás imbuszcsavarok vagy TX csavarok esetében ideális. A külső alkalmazás elsősorban hatlapfejű profilokhoz használható.
Adatlapok(X)
Válassza ki a megfelelő kihajtót, majd egy 13 mm-es dugókulccsal és racsnival hajtsa be a csavarba. A kihajtó masszív kúpos spirálja biztosan vág bele a csavar anyagába és lehetővé teszi annak biztonságos kihajtását. Beletört csapok és csavarok kihajtására szintén alkalmas. Fúrja ki a beletört csapszeget vagy csavart. 6 mm-es átmérőig tágítsa ki fél milliméterrel a furatot. 8–14 mm-es átmérők esetén tágítsa ki a furatot 1 mm-rel. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
Átmérő | 10 mm |
Hosszúság | 28 mm |