Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső hatlapú bit

Bit, hatlapú dugókulcs, C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Cikksz. 061417694
EAN 4045989011216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső hatlapú bit

Cikksz. 061417694
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
C 6.3 (1/4") POWERDRIV

POWERDRIV használatával


  • Az erőt a hatszög oldalain kialakított ívelt felületek adják át

  • Ez csökkenti a terhelést a csavaron és a biten is


POWERDRIV nélkül


  • Az erőátadás csak pontszerű területeken történik meg

  • Az eredmény: nagy pontszerű terhelés a csavaron és a biten is
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

4 mm

Kihajtás módja

Belső hatszögű csavarokhoz

Belső négyszög hajtás

C 6.3 (1/4")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

25 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk