Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső hatlapú hengeresfejű csavar ISO 14579, acél, 12.9, felületkezeletlen

ISO 14579 felületkezeletlen acél, 12,9
CSAV-HENG-ISO14579-12.9-TX45-M8X25

Cikksz. 402688 25
EAN 4056808815793

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M8

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

13.27 mm

Fejhossz (k1)

8 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

12,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlapú

Belső meghajtó

TX45

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1.25 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk