Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel DIN 34805-1, TX behajtás, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 34805-1 A2 nemesacél, 070, fel.kezeletlen, TX
SHR-DIN34805/1-A2/070-TX25-M5X12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Kismértékű szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,0 mm |
Szabványok | DIN 34805-1 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Laposfejű |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX25 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!