Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel DIN 34805-1, TX-behajtás, felületkezeletlen A2-70 nemesacél

ISO 7380-1 A2 nemesacél, felületkezeletlen, TX
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-TX50-M10X12

Cikksz. 421210 12

EAN 4056808431337

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső hatlapú csavar lapított félgömbfejjel DIN 34805-1, TX-behajtás, felületkezeletlen A2-70 nemesacél

Cikksz. 421210 12

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

17,5 mm

Fejhossz (k1)

5,5 mm

Szabványok

DIN 34805-1

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

070

Bevonat

Sima

Fej típusa

Laposfejű

Kihajtás módja

Belső hatlapú

Belső meghajtó

TX50

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW16-M10

x 100 db
Recézett peremes anya A2 nemesacél, felületkezeletlen

ANYA-FOG-HDIN6923-A2-SW15-M10

Rögzítőfogazással
x 100 db
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÉKZ-SF-A4-10

Fogazott ékzáró biztosító alátét - hatékonyan rögzíti az oldalirányban terhelt csatlakozásokat, rezgő csavaros csatlakozásokat és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
x 100 db
Rugós alátét, S típus A2 nemesacél

ALÁTÉT-ÖNBIZT-S-A2-16,0X10,5X1,00

x 100 db
Középerős csavarbiztosító

KÖZÉPERŐS CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Eltávolítható csavarrögzítő és tömítő anyag – egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel
x 1 db
Lapos alátét éltörés nélkül ISO 7089 A2 nemesacél, 200 HV

ALÁTÉT-ISO7089-A2-200HV-10