Belső hatlapú bit
Bit, hatlapú dugókulcs, C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT-HATLAPÚ-KL8-1/4IN-L25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
POWERDRIV használatával
- Az erőt a hatszög oldalain kialakított ívelt felületek adják át
- Ez csökkenti a terhelést a csavaron és a biten is
POWERDRIV nélkül
- Az erőátadás csak pontszerű területeken történik meg
- Az eredmény: nagy pontszerű terhelés a csavaron és a biten is
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 8 mm |
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 25 mm |