Belső hatlapú bit
Bit, hatlapú dugókulcs, C 6,3 (1/4) Powerdriv
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, biztonságos és kevésbé megerőltető csavarozás
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű szár illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A szabadalmaztatott POWERDRIV-kivitel és a bit anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 5 mm |
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Belső négyszög hajtás | C 6.3 (1/4") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 25 mm |