Belső díszléckapocs, nyitott
Belső díszléckapocs nyitott rögzítőelemmel
ALKTRSZ-MB-CLIP-BELT.BORÍTÁS-FEHÉR
Cikksz. 0501104045
EAN 4024835237833
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Előszerelés a díszlécen, azután be kell illeszteni az alap alkatrészen lévő megfelelő nyílásba
- Tűrés-kompenzáció lehetséges
- A díszléc levehető
- Tömítésként is használható
Adatlapok(X)
Díszlécek rögzítése a hordozó alkatrészekre.
Előszerelés a díszlécen, azután be kell illeszteni az alap alkatrészen lévő megfelelő nyílásba.
![]() | |
Min./max. furatátmérő | 8,6-8,8 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,9-2 mm |
Fejátmérő (A) | 13,2 mm |
Hossz fej alatt (B) | 15,9 mm |
Magátmérő (C) | 5,9 mm |
Befogási tartomány, fej (D) | 2,3 mm |
Szín | Fehér |
Anyag | Polioximetilén |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Univerzális |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | A0089880978 |
Járműtípus | Univerzális |