Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső díszléckapocs, 1-es típus

Belső díszléckapocs, 1. típus
ALKTRSZ-MB-CLIP-BELT.BORÍTÁS-FEHÉR

Cikksz. 0501104046
EAN 4024835237857

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ovális furatokhoz alkalmas
  • Előszerelt állapotban a szegélyen, azután be kell illeszteni az alap alkatrészen lévő megfelelő nyílásba.

  • Tűrés-kompenzáció lehetséges

  • A szegély eltávolítható

  • Tömítésként is működik
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Díszlécek rögzítése a hordozó alkatrészre

Anyag

Polioximetilén

Szín

Fehér

Min./max. furatátmérő

7,9-8 mm

Min./max. rögzítési vastagság

0,88-1 mm

Fejátmérő

13 mm

Magátmérő

6 mm

Befogási tartomány, fej

2.5 mm

Max. szélesség

18 mm

Hossz fej alatt

13.2 mm

Járműtípus

Univerzális

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

4D0867299A, A0059888278

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk