Belleville alátét DIN 2093, nemesacél, 1.4310
DIN 2093 nemesacél, 1.4310
TÁNYÉRRUGÓ-DIN2093-1.4310-12,0X6,2X0,5
Cikksz. 51000125
EAN 4046777653205
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 6,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (t1) | 0,5 mm |
Szabványok | DIN 2093 |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4310 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |