Befúrópánt 2 részes
Befúrópánt, kétrészes
BEFÚRÓPÁNT 2 RÉSZES M16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bepréselt golyóval
- Kiváló futási jellemzők
- Zajmentes működés
A váz és a szárnyas rész egy csomagban kerül forgalomba.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Tekercs átmérő | 16 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Teherbírás 2 csukló esetén | 30 kg |
Siklócsapágy | Nem |
Görgőmagasság | 42.2 mm |
Furattávolság | 15.3 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!