Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Befogópofa Monobolt vízzáró popszegecsekhez

Befogópofa monobolt popszegecsekhez
CSŐSZÁJ 0703 937 33HOZ-6,5

Cikksz. 0946830

EAN 4024835292580

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Befogópofa Monobolt vízzáró popszegecsekhez

Cikksz. 0946830
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
6,5 mm átmérőjű alumínium, acél és nemesacél szegecsekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő szegecsátmérőhöz:

6,5 mm

Hosszúság

17,5 mm

Szélesség

12,5 mm

Magasság

12,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Feketére horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk