Beépített lámpa, EBL-24-2
LED-es süllyesztett fényforrás, EBL-24-2
VILÁGÍTÁS-LED-24-2-ROZSDAMENTES





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beépített lámpa beépítési átmérője 68 mm
- Matt króm és nemesacél színben kapható
- Meleg fehér (3300 K) és semleges fehér (4000 K) színhőmérsékletben kapható
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Nemesacél színek |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 4 W |
LED-ek száma | 36 darab |
Fény színe | Semleges fehér |
Színhőmérséklet | 4000 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 85 |
Magasság | 13.5 mm |
Külső átmérő | 75 mm |
Szerelési átmérő | 68 mm |
Beépítési mélység | 12 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD2 |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 228 lm |
Min. megvilágítás | 17 lx |
Max. megvilágítás | 428 lx |
Energiahatékonysági osztály | G |
Anyag | Műanyag |
Szín | Nemesacél színű |