Beépített dugaszolóaljzat-szalag ST1
Többszörös fali dugaszolóaljzat, ST1



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kihúzható többaljzatos dugaljsáv, ezüst színű, eloxált alumíniumprofil 3 csatlakozóaljzattal (60°-os szög).
- 3,0 m-es csatlakozókábellel, dugaszoló aljzattal szerelt
- Max. 50 mm lapvastagságú munkalapokhoz
- Szerelőfurat ∅ 102 mm
- Dugaszolóaljzatok érintés elleni védelemmel
- Ezüst színű, robusztus műanyag billenőfedelekkel és ezüst színű hüvellyel.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium/Alumínium |
Szín | Ezüst |
Szerelési átmérő | 102 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | Max. 50 mm |
Csatlakozók száma | 3 darab |
Csatlakozóaljzatok száma | 3 darab |
Kábelhossz | 3 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!