Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bedugható döntött polcos állvány

Döntött, csavarmentes padló polc
CSAVARMENTES-PADLÓPOLC-2000X1285X600MM

Cikksz. 0957584632

EAN 4058794696509

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bedugható döntött polcos állvány

Cikksz. 0957584632
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
Robusztus bedugható polcos állvány 3 acél polccal nyitott tárolódobozok és Euronorm tartályok optimális tárolásához.
  • Az előszerelt keretnek köszönhetően gyors és egyszerű összedugható szerelés, szerszámok nélkül

  • Erős, T-profilos kerettartó

  • Nagy fokú stabilitás a keret és a polcok merevítésének köszönhetően (mélységi és hosszanti rudak)

  • A hosszirányú rúd ütközőlécként működik

  • Beépítési területekkel és tartozékokkal bővíthető


Külső méretek


  • Alappolc szélessége + 56 mm

  • Ráépíthető polc szélessége + 0 mm

  • Állvány mélysége = alapmélység + 26 mm
Megjegyzés

Minden feltüntetett profilszélesség tengelyirányú méret.

Alkalmazási terület

Ha az állvány magassága több mint négyszerese az állvány szélességének, akkor az állványt a feldőlés elkerülésének érdekében rögzíteni kell.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x magasság x mélység

1285 x 2000 x 600 mm

Szintek száma

3 darab

Mezőterhelés

2000 kg

Polcterhelés

150 kg

Polcelem anyaga

Acéllemez

Polcelem felülete

Fényesre horganyzott

Tartórész anyaga

Acéllemez

Tartórész felülete

Horganyzott

Polc szint magassági rácsa

25 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Döntött polc bedugható döntött polcos állványhoz

POLC-ÁLLVÁNYHOZ-600MM

x 1 db
Tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ2-PIROS

Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
x 1 db
Tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ2-KÉK

Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
x 1 db
Tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-MÜA-GR2-ZÖLD

Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
x 1 db
Tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ2-SÁRGA

Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
x 1 db
Tárolódoboz

TÁROLÓDOBOZ-MÜA-SZ2-SZÜRKE

Kisalkatrészek, fogyóeszközök és ömlesztett anyagok tárolására oly módon, hogy azok könnyen megtalálhatók legyenek. Ideális műhelyek, kézműves ipar és egyéb ipari alkalmazások számára.
x 1 db
Rakásolható szállítóedény

MŰANYAG-TARTÁLY-ORSYMOBIL

Ideális a különböző iparágak termékeinek szállítására, és a nagy teherbírásnak köszönhetően biztonságosan, gond nélkül egymásra rakásolható.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk