Becsavarási szög 45/60 fok
Csavarozó segédeszköz ASSY facsavar számára
CSAV-SEGÉD-ASSY-60-45FOK-200X120X30
Cikksz. 016530020
EAN 4062856272365
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ennek a fokozatmentesen állítható párhuzamos ütközőnek mindkét oldala használható a csavarok központi elhelyezéséhez a gerendán
- A csavar behelyezése során a rozsdamentes acél ütköző használata, amelynek mindkét vége behelyezhető, minimalizálja a csavar kifutását a menetből
- A kényelmes és könnyű munkavégzést a fej feletti munkához az állandó mágnes, az integrált bittartó és az egykezes rögzítés lehetősége biztosítja
- A beépített előrajzolási irányvonalnak köszönhetően a beállítási pontok könnyebben kijelölhetők
- A kopásálló műanyagnak köszönhetően garantáltan hosszú élettartam
Elkerülhetők azok a terhelhetőségi eltérések, amelyek a csavar helytelen beszerelése vagy a keresztezési pontokon az egymást keresztező csavarok által okozott csavarkárosodás miatt következhet be.
Adatlapok(X)
Pontos csavaros rögzítés mestergerendákon és fiókgerendákon, süllyesztett megerősítések, peremgerenda rögzítése, hornyos megerősítések ASSYplus VG 4 csavarokkal, tetőlemez rögzítés Isotop csavarokkal, építőfa rögzítés a tetőben ASSY 4 CSMP vagy ASSY 4 WH II csavarokkal
Hosszúság | 200 mm |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 120 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Bevonat | Műanyag |
Tömeg | 196 g |
Alkatrészek száma | 4 darab |
A következő csavarhoz: | ASSY 4, átmérő 6 mm, ASSY 4, átmérő 8 mm, ASSY 4, átmérő 10 mm, ASSYplus VG süllyesztett fejű, átmérő 6 mm, ASSYplus VG süllyesztett fejű, átmérő 8 mm, ASSYplus VG süllyesztett fejű, átmérő 10 mm, ASSYplus VG hengeres fejű, átmérő 6 mm, ASSYplus VG hengeres fejű, átmérő 8 mm, ASSYplus VG hengeres fejű, átmérő 10 mm |
Alkalmazási terület | Faépítmény |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!