Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Beállító szorító ablakkeretekhez

Ablak beállító szorító
ABLAKSZORÍTÓ 30X60

Cikksz. 071567 75

EAN 4011231746205

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beállító szorító ablakkeretekhez

Cikksz. 071567 75

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szerelési segédeszköz fa, PVC vagy alumínium ablakkeretek behelyezéséhez és beállításához

Könnyebb felszerelés


  • Gyorsabb, pontosabb beigazítás és rögzítés, mint az alátétlemezekkel, ékekkel vagy egyéb távtartókkal végzett

  • Két beállító fogantyú a pontos beállításhoz

  • 40–85 mm keretvastagságú ablakkeretekhez

  • A kifordítható műanyag védőkupak bármilyen alakú keretprofilhoz igazodik

  • Két csúszásbiztos acél pofa biztosítja a támaszt

  • Ergonomikus kialakítású fafogantyú sorjamentes szegecsekkel a zökkenőmentes működés érdekében


Kíméletes és strapabíró


  • A műanyag védőkupakok megbízható védelmet nyújtanak a kényes felületeknek

  • Rendkívül robusztus a szálerősítésű szuper poliamid bilincstestnek és a fényesre horganyzott acél orsóknak és síneknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Min./max. befogási szélesség

40-85 mm

Min. befogási szélesség

40 mm

Max. befogási szélesség

85 mm

Markolat anyaga

Fa

Kinyúlás

60 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk