Beállító sablon, FT Fix
Beállító sablon, FT Fix, ASSY plus FT csavarhoz
VG FIX SABLON
Cikksz. 01653001
EAN 4049557280301
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Praktikus, pontosan méretezett csavarozási segédeszköz ASSY plus FT tövigmenetes csavarokhoz
- Gyorsan és biztonságosan beállítható a becsavarozási szög és az elrendezési méretek; szabadon állítható
- A csavarok osztástávolsága pontosan meghatározott
- Nagy szilárdságú alumíniumból készült sínek
- Erős műanyagból készült szögbeállító
- A fiókgerendák alaplemezekkel szerelhetők
- Fokozatmentesen állítható
- Könnyen, gyorsan kezelhető
- Abszolút méretpontosság
- Használható 6/8/10 mm-es átmérőjű hengerfejű ASSY plus FT csavarokhoz
A készlet tetszés szerint összeállítható
A készletnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
- 1 db beállító sablon
- 1 db csavarbefogó készülék
- 1 db alaplemez
Adatlapok(X)
- Mester/fiókgerenda kötések összeszerelése
- Egyéb alkalmazások ASSY plus FT csavarokhoz meghatározott becsavarozási szöggel
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 1573 g |
Alkatrészek száma | 8 darab |
Engedély | ETA-15/0043 |
Használati osztály | 1, 2 |
Alkalmazási terület | Tető, Építkezés előregyártott elemekből, Faszerkezet építés |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!