Beakasztható kosár HSA teljesen kihúzható kamraszekrény-vasalathoz
Tárolókosár fali szekrényhez, teljesen kihúzható
Cikksz. 0684901623
EAN 4048539298273
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
7 mm vastag acélhuzalból készült, selyemfényű, krómozott
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kosár változat | Saphir |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
A következő szekrényszélességhez | 400 mm |
Hosszúság | 460 mm |
Szélesség (B) | 350 mm |
Magasság (H) | 80 mm |