Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Baustahlmattenschneider

Baustahlmattenschneider
BAUSTMATTSHND-L950MM

Art.-Nr. 071406 950

EAN 4038898763567

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Baustahlmattenschneider

Art.-Nr. 071406 950
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
Hochwertiger Baustahlmattenschneider mit Kunststoffgriff für Stähle bis 48 HRC
  • Lange Lebensdauer der Schneiden

  • Präzisionsmesser, Schneidenhärte 62 HRC

  • Auswechselbarer Messerkopf aus hochwertig geschmiedetem Stahl

  • Doppelte Exzenterverstellung

  • Schneidbacken können unabhängig voneinander justiert werden

  • Übersetztes Kniegelenk

  • Hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand

  • Hochwertiges Stahlrohr für höchste Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

950 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen