Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bauschlauch

Bauschlauch
BAUSCHL-52MM-(GR-C)-20M

Art.-Nr. 0886001525

EAN 4053479181547

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bauschlauch

Art.-Nr. 0886001525
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
Sehr leicht und flexibel
  • Alterungs- und ozonbeständig

  • Verrottungs- und moderfest
Hinweis

Die Druckangaben beziehen sich auf den Schlauch, nicht auf die Schlauchleitung mit Kupplung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bauwirtschaft

Werkstoff Außengewebe

Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt

Werkstoff Innenseele

TPR Kautschuk-PVC-Mischung

Anschlusskupplung

Storz C

Schlauchinnendurchmesser

52 mm

Länge

20 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 60 °C

Betriebsdruck

10 bar

Prüfdruck

15 bar

Berstdruck

30 bar

Alterungsbeständig

Ja

Verrottungs- und moderfest

Ja

Ozonbeständig

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen