Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bau- und Industrieschlauch

Bau- und Industrieschlauch
BAUSCHL-INDSCHL-75MM-(GR-B)-20M

Art.-Nr. 0886001521

EAN 4053479173306

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bau- und Industrieschlauch

Art.-Nr. 0886001521
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
Deutsche Fertigung
  • Sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)

  • Alterungs- und ozonbeständig

  • Verrottungs- und moderfest
Hinweis

Die Druckangaben beziehen sich auf den Schlauch, nicht auf die Schlauchleitung mit Kupplung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für leichte Beanspruchung in der Bau- und Landwirtschaft sowie in der Industrie

Werkstoff Außengewebe

Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung

Werkstoff Innenseele

Hochwertiges EPDM

Anschlusskupplung

Storz B

Schlauchinnendurchmesser

75 mm

Länge

20 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 60 °C

Betriebsdruck

12 bar

Prüfdruck

18 bar

Berstdruck

36 bar

Alterungsbeständig

Ja

Verrottungs- und moderfest

Ja

Ozonbeständig

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen