Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Batteriepolfett

Batteriepolfett
BATTPOLFET-TUBE-ROT-100ML

Art.-Nr. 08901041

EAN 4050641332462

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batteriepolfett

Art.-Nr. 08901041

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Haftfeste, wasserbeständige rote Paste schützt Batteriepole und Klemmen dauerhaft vor Oxidation.
  • Gut förderfähig

  • Wasserabweisend

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +60 °C

  • Dielektrisch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Batteriepol gründlich mechanisch reinigen, anschließend Batteriepolfett auftragen und verstreichen.

Inhalt

100 ml

Farbe

Rot

Geruch/Duft

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Dichte

0,93 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

85 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen