Batoh na nářadí s vodotěsným dnem
Batoh na nářadí s vodotěsnou zákl. skořepinou
BATOH NA NÁŘADÍ-NYLON-460X400X200MM
Obj. č. 071593 750
EAN 4053479843407
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vodotěsná plastová základní skořepina chrání před vlhkými podlahami
- Zesílené polstrování na zádech a polstrované ramenní popruhy zajišťují vysokou úroveň pohodlí
Odolné provedení pro různé aplikace
- Některé kapsy na nářadí mají suché zipy, jiné mají elastické popruhy
- Vnitřní i vnější síťové kapsy, vnější uzavíratelná kapsa na mobilní telefon
- Další poutka a kapsa na vizitky
- Kapsa s vnitřní síťovanou kapsou, kapsa na pero a kapsa na dokumenty
- Kapsa na zip s malou karabinou uvnitř
Datové listy(X)
Šířka | 360 mm |
Výška | 460 mm |
Objem | 15 l |
Hloubka | 200 mm |
Max. povolené zatížení | 12 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2436,000 g |