Batoh na nářadí s válečky
Batoh na nářaďový vozík
TAŠKA NA KOLEČKÁCH 240X517X330MM
Obj. č. 071593 748
EAN 4046777764512
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1680 den)
- Robustní a ergonomická teleskopická rukojeť pro přenášení
- Válečky z vysoce kvalitního plastu
- Panel na nářadí se širokou škálou zásuvných kapes
- Držák na svinovací metr z nerezové oceli
- Doplňkové vnější kapsy se zavíráním na zip
- Dvě velké vnější kapsy ze síťoviny
- Silné obložené zádové výztuhy a polstrované popruhy
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Konstrukční práce, instalace, opravy, průmysl atd.
Šířka | 240 mm |
Výška | 517 mm |
Hloubka | 330 mm |
Max. povolené zatížení | 15 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3260,000 g |