Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Basiszinkschutz Zink Spray hell

Basiszinkschutz METAL-LIGHT-ZINK
ZNSPR-HELL-400ML

Art.-Nr. 0893114

EAN 4045989961160

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Basiszinkschutz Zink Spray hell

Art.-Nr. 0893114
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
Zusätzlicher Barriereschutz durch Zinkflakes
  • Kaltbezinkung

  • Rostverhütend

  • Abriebfest

  • Punktschweißfähig

  • Kathodischer Korrosionsschutz
Hinweis

Trocken und bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern, Mindesthaltbarkeit zwei Jahre.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Ausbesserung von Bearbeitungsschäden und Roststellen an verzinkten Teilen und Stahlkonstruktionen. Hervorragend geeignet zur hochwertigen Metallgrundierung.

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Modifiziertes Alkydharz

Farbe

Silberfarben

Aushärtezeit min.

10 h

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Aushärtezeit max.

12 h

Beständigkeit im Salzsprühtest

240 h

Temperaturbeständigkeit max.

240 °C

Staubtrockenzeit

12 min

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

20 µm

Staubtrockenzeit Bedingung

bei 20°C

Zinkgehalt im Trockenfilm

44 %

Zinkanteil im Lack

21 %

Zinkgehalt im Pigment

99,9 %

Schichtdicke

30 µm

Grifffestigkeit Bedingung

bei 20°C

Untergründe mit guter Haftung

Eisenmetalle, Holz, Kunststoff, Pappe, Zinkbleche

Punktschweißbar

Ja

Gitterschnitt

GT 0-1

Grifffestigkeit min./max.

15 min-20 min

Lagerfähigkeit ab Herstellung

30 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung

Flammpunkt min.

21 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen