Basic Plus biztonsági heveder
Biztonsági heveder, Basic Plus
LEESÉSGÁTLÓ-BEÜLŐ-BASICPLUS-EN361
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyű biztonsági heveder hátsó fűzőkarika hosszabbítóval (hossz: 50 cm)
- A kényelmes hátpárnázásnak köszönhetően egyszerűen felvehető
- EN 361 szerinti hátsó heveder fűzőkarika
- EN 361 szerinti mellkasi hurok heveder fűzőkarikaként
Adatlapok(X)
EN szabvány | 361 |
Kategória | 3 |
Max. teherbírás | 100 kg |