Base nízká instalační výška na svazkování kabelů, hadic atd.
Držák
PŘÍCHYTKA NA KABELY
Obj. č. 0502812
EAN 4052712120091
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízká výška montáže
Datové listy(X)
- Vhodné pro upevnění šroubem nebo nýtem
- Pro použití při výrobě rozvaděčů, výrobě strojů a motorových vozidel
![]() | |
Délka x šířka | 20 x 10 mm |
Průměr díry (c) | 4,8 mm |
Výška (h) | 6 mm |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Barva | Přírodní |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |