Barva – slepé nýty Plochá kulatá hlava
Slepý nýt, plochá hlava Alu lakovaná/nerezová ocel
NÝT PL.-ALU/A2-RAL7016-(4,5-11,0)-4,8X15
Obj. č. 0915554815
EAN 4062856362820
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pouzdro: Hliník Al mg 2,5
Trn: Nerezová ocel A2
- Odolná proti postříkání
- Velký rozsah upnutí
- Široká dílenská hlava
- Bezpečně zajištěná část nýtového čepu pro prevenci chrastění
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 4,8 x 15 mm |
Min./max. rozsah sevření | 4,5-11,0 mm |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016 |
Průměr hlavy (dk) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 4,9-5,1 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1600 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 2230 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 2,7 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!