Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Barva pro detekci pohybu

Těsnicí hmota s ochranou proti neopráv. manipulaci

Obj. č. 0893741454

EAN 4065746376853

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Barva pro detekci pohybu

Obj. č. 0893741454
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
Lak bez rozpouštěděl určených k pojištění, označení a utěsnění s dobrou přilnavostí téměř ke všem materiálům.

Vysoká teplotní odolnost až do 145 °C


Vhodné i pro venkovní použití



Vysoká tepelně izolační odolnost


Jako kryt elektricky vodivých částí



Velká mechanická pevnost


Odebrání je přesto možné



Nehrozí koroze



Dobrá odolnost vůči vodě, omezená odolnost vůči oleji, benzinu a dieselu



Bez rozpouštěděl a silikonů



Praktická harmoniková láhev


  • Snadná manipulace

  • Lepší odstranění zbytků

  • Nehrozí zanášení špičky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Lak na zajištění šroubů je vhodný pro vizuální kontrolu všech možných pohybů mezi upravenými spojenými díly, čímž spoj utěsní lakem a dokumentuje stav pro účely zajištění kvality, výrobní kontroly a testování výrobků a chrání před neoprávněným vniknutím třetími stranami. Lak na uchycení šroubů se nanáší na stavěcí šrouby, tlakové maznice, matice a další závitové spoje poté, co byly správně předepjaty a nastaveny.


Výrobek lze také použít k zakrytí elektricky vodivých dílů tak, aby byly chráněny před korozí a dotykem.


A pro barevné označování nářadí. Pro mechaniky, kteří často pracují v jiných dílnách nebo kteří spolupracují s několika kolegy v dílně.

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Naneste / nakapejte barvu přímo na zajišťovanou plochu.


Další informace naleznete v technických údajích.

Barva

Čistá zelená RAL 6037

Obsah balení

50 ml

Hustota/podmínky

0,99 g/cm³ / při 20°C, 50% relativní vlhkosti

Min. počáteční pevnost

30 min

Min./max. konečná pevnost

12 h-24 h

Min./max. teplota zpracování

5 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 145 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / Skladování v chladu a s ochranou proti mrazu, v uzavřených originálních obalech

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čistič kovů 7063

METCLNR-500ML

Speciální čistič pro předběžné čištění před aplikací anaerobního lepidla, např. zajišťování šroubů a ložisek a těsnění povrchů a potrubí
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu