Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fali kazetta kihúzható szalaggal korlátokhoz

Kihúzható kordonszalag fali szereléshez
FALIKORDON-SZALAG-FEKETE/SÁRGA-50MM-8M

Cikksz. 0957595025
EAN 4062856201457

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fali kazetta kihúzható szalaggal korlátokhoz

Cikksz. 0957595025
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
A cölöp alternatívája lehet akkor, ha állandó korlátra van szükség, vagy a hely korlátozott méretű.

Elsődleges vizuális, illetve szimbolikus korlátként alkalmazható. A kihúzható szalag hozzáerősíthető útelzáró oszlophoz, fali kazettához vagy fali kapocshoz.



Helytakarékos és költséghatékony korlát


Kis helyigényű, állandó korlát



3 irányú szalagtartó kazetta


Oszloponként 2 szalag csatlakoztatható, a szalag kivezetőnyílásának helyzete pedig szabadon állítható



Automatikus visszahúzó fékező funkcióval


A szalagkorlát biztonságosan visszahúzható és tárolható



A kazetta és a szalag színének jelző funkciója van



Cölöpök és fali rögzítőkapcsok segítségével a korlát flexibilisen alakítható

Megjegyzés
  • A 0957 595 025 cikkszámú termék a kihúzható szalagot mutatja, a szalag rögzítőelemei nélkül.

  • Ha kombinálja a korlátválaszték különböző termékeit a kihúzható szalaggal, kérjük, győződjön meg arról, hogy a típusjelzés ugyanaz legyen.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Veszélyes területek kordonozásához, vagy emberek haladásának irányításához

Anyag

Szövet

Szín

Sárga-fekete

Szélesség

50 mm

Hosszúság

8000 mm

Ház anyaga

Műanyag

Ház méretek (HxSzxM)

140 x 130 x 155 mm

Ház színe

Fekete

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lezáró oszlop kihúzható szalaggal

KORDONOSZLOP-FEKETE-PVC-SZALAG-50MM-9M

Oszloprendszer mobil, elsődleges vizuális, illetve szimbolikus korláthoz. A kihúzható szalag hozzáerősíthető egy másik oszlophoz, fali kazettához vagy fali kapocshoz.
x 1 db
Fali kapocs meghosszabbítható figyelmeztető szalagokhoz

FALIKORDON-VÉGZÁRÓ-G

Zárószalag végelemek egyszerű elhelyezése lezáró oszlopokban és kihúzható szalagos fali kazettákban.