Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken

Birkagyapjú, fehér
BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D80MM-FEHÉR

Cikksz. 058523 80

EAN 4045989375462

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken

Cikksz. 058523 80
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
Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybevett és megviselt lakkrétegeken.
  • Univerzális használatra, alkalmas világos és sötét lakkozott felületekhez

  • Nagyon jó leválasztási teljesítmény a nagyon finom bőrszerkezetnek köszönhetően

  • Minimális hőfejlődés és hosszú élettartam a legmagasabb minőségű valódi báránygyapjúnak köszönhetően
Megjegyzés

Ne mossa ki vízzel!


A régi festék és polírozó anyag maradványokat a fényezési munka után csak egyszerűen fésüljük ki a polírozópárna tisztítókefével.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Birkagyapjú

Szín

Fehér

Támasztótányér átmérő

80 mm

Átmérő

80 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Polírpárna tisztítókefe

TISZTÍTÓ-KEFE-POLÍRTÁRCSA-L250MM

Tisztítókefe polírszivacsok, polírpárnák és báránybőrök tisztításához.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyorscsiszoló-polírozó P10 Plus

GYORSCSISZOLÓ POLÍROZÓ PLUS P10 - 1 KG

Erős koptató hatású, magasfényű polírozószer felületi hibák gyors eltávolításához friss javításoknál és teljes kikeményedett fedőfestékeknél
Magas fényű polírozás P20 Plus

MAGASFÉNYŰ POLÍROZÓ PLUS P20 - 1 KG

Közepes csiszolóhatású, magasfényű polírozószer a fényezés hatékony előkészítésére
Anti-hologram polírozó, P30 Plus

FÁTYOLELTÁVOLÍTÓ POLÍROZÓ PLUS P30 -1 KG

Magasfényű politúr csíkok és hologramok végleges eltávolításához sötét járműfestékeken
Tépőzáras támasztótányér

POLÍROZÓTALP-TPZR-M14-D80MM

Polír szivacsok, báránybőrök, stb. tépőzáras rögzítéséhez
x 1 db
Soft Interface habszivacs

INTERFACE-POLÍRTÁRCSA-(058601 80)

A párna és a támasztótányér közötti lágy réteget egy speciális habanyag alkotja
x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk