Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Birkagyapjú, fehér
BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D200MM-FEHÉR
Cikksz.
0585195
EAN 4011231490085
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
Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybevett és megviselt lakkrétegeken.
- Univerzális használatra, alkalmas világos és sötét lakkozott felületekhez
- Nagyon jó leválasztási teljesítmény a nagyon finom bőrszerkezetnek köszönhetően
- Minimális hőfejlődés és hosszú élettartam a legmagasabb minőségű valódi báránygyapjúnak köszönhetően
Megjegyzés
Ne mossa ki vízzel!
A régi festék és polírozó anyag maradványokat a fényezési munka után csak egyszerűen fésüljük ki a polírozópárna tisztítókefével.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Birkagyapjú |
Szín | Fehér |
Támasztótányér átmérő | 150 mm |
Átmérő | 195 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!