Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Balicí páska PP

BALÍCÍ PÁSKA PP HNĚDÁ 50MMX66M

Obj. č. 09850502

EAN 4011231916820

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Balicí páska PP

Obj. č. 09850502
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
Univerzální použití pro uzavírání přepravních krabic z lepenky, ploché neslepované lepenky a vlnité lepenky
  • Vysoká odolnost proti roztržení podélně i příčně pro spolehlivé uzavření

  • Akrylátové lepidlo je na bázi vody a bez rozpouštědel, což je lepší pro zdraví

  • Dobrý úchop a přilnavost

  • Bezpečnost zajištěna během přepravy díky odolnosti vůči UV záření a stárnutí, což zabraňuje předčasnému oddělení

  • Odolná vůči zředěným kyselinám a zásadám
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Univerzální použití pro uzavírání lehkých až středně těžkých přepravních krabic z kartonu, ploché neslepované lepenky a vlnité lepenky

  • Lepicí pásku lze aplikovat ručně nebo pomocí dávkovače

Pomocný materiál

PP fólie

Báze lepidla

Akrylát

Barva

Hnědá

Konstrukce

Hladký povrch

Šířka

50 mm

Délka

66 m

Tloušťka

52 µm

Prodloužení při přetržení

150 %

Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm

7 N

Min./max. teplota zpracování

15 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-10 až 60 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě

Odolnost vůči vlhkosti

Omezeno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odvíječ balicí pásky

DSP-PCKTPE-PROTECTIONFLAP-2K-W50MM

Univerzální použití pro všechny běžně dostupné balicí pásky o šířce až 50 mm. S ochranným krytem.