Balení hřebíků DIGA® WO-1/21
Balíček hřebíků DIGA WO-1/21 ocel
HŘEBÍK OCEL.RÝH.2.8X65 +2PLYN.KARTU.
Obj. č. 0864920165
EAN 4049557179476
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah dodávky:
- Hřebíky s kulatou hlavou 21° (podle normy DIN 1052)
- Plynové kartuše (1 kartuše cca na 1000 hřebíků)
Klasifikační certifikát, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), třída nosnosti 3/C
Datové listy(X)
|  | |
| Délka hřebíku (Ls) | 65 mm | 
| Průměr hřebíku (Ø ds) | 2,8 mm | 
| Průměr hlavy (Ø dk) | 7,2 mm | 
| Materiál hřebíku | Ocel | 
| Povrch | Základní | 
| Konstrukce | Rýhovaný a zpryskyřičnatělý | 
| Počet kartuší | 2 ks | 
| Obsah balení | 80 ml | 
| Počet hřebíků | 2000 ks | 
PLYNOVÁ KARTUŠE-LP48(DIGA WO-1/34)-IM350
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů