Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél

ASSY nemesacél, A2, felületkezeletlen, AW alátéttel
LEMEZCSAVAR TÖMÍTŐ ALÁTÉTTEL AW20

Cikksz. 0238045020

EAN 4024835861403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél

Cikksz. 0238045020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű, vulkanizált EPDM tömítőalátét

ASSY csavar AW behajtással

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

4,5 mm

ƒTárcsa átmérő (ds)

15 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Menethossz (b)

13 mm

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Alátét anyaga

Nemesacél A2

Alátét felület

Sima

Tömítőalátét anyaga

EPDM

Névleges átmérő x Hosszúság x Menethossz (famenet)

4,5 x 20 x 13 mm

Belső meghajtó

AW20

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

x 10 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tetőépítő csavar, pias® A2 nemesacél

CSAVAR-ALÁTÉTES-RÉZ-A2-AW20-4,5X25

Kiváló minőségű, vulkanizált EPDM tömítőalátét
x 200 db
Alsó szorító

RÖGZÍTŐ

Olyan szerelvények rögzítéséhez, mint az oromdeszkák, az ívboltozatok, a zárólemezek, a kéményburkolatok és a fali csatlakozások
x 100 db