Bádogos patentfogó
Bádogos patentfogó
SATUFOGÓ-200MM
Cikksz. 071509 12
EAN 4061975354143
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Süllyesztett fogantyúval ellátott felső pofa, forrasztás helyett tartósan hegesztett
Adatlapok(X)
Vékony és lágy fémlemezek befogásához, hajlításához és krimpeléséhez alkalmas
Hosszúság | 200 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-42 mm |
Szorítópofa szélessége | 80 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |