Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Baderdungsschiene mit Abdeckung

Baderdungsschiene
ERDGSSHN-BAD-M.ABDECKUNG

Art.-Nr. 0969102200

EAN 4024835162050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Baderdungsschiene mit Abdeckung

Art.-Nr. 0969102200

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Baderdungsschiene im Kunststoffgehäuse

Anschlussmöglichkeiten:


  • 1 x 6–25 mm²

  • 5 x 1,5–6 mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innenbereich

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-25 mm²

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Werkstoff Kontaktleiste

Messing

Werkstoff Oberteil

Polypropylen hochschlagfest

Werkstoff Unterteil

Polypropylen hochschlagfest

Drahtquerschnitt min.

1,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

25 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen