Backplate two-piece tension anchor
Backplate two-piece tension anchor
ÖSSZEKÖTŐ VAS-2DB-RP-60X540X3,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Típus leírás | BP 60-540 |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 540 mm |
Vastagság | 3 mm |
Furatok száma | 42 darab |
Furatátmérő | 5,1 mm |
Engedély | ETA-14/0274 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!