Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Backplate two-piece tension anchor

Backplate two-piece tension anchor
ÖSSZEKÖTŐ VAS-2DB-RP-40X540X3,0MM

Cikksz. 5392000306
EAN 4062856220212

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

BP 40-540

Szélesség

40 mm

Magasság

540 mm

Vastagság

3 mm

Furatok száma

33 darab

Furatátmérő

5,1 mm

Engedély

ETA-14/0274

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Base element of two-piece tension anchor

KÖTŐVAS-2DB-HTA-2PV-155X63X60X3,0

Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
x 10 db
Base element of two-piece tension anchor

KÖTŐVAS-2DB-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Ideal for connecting wooden structures to concrete, steel and wood substructures
x 10 db
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
ASSY® 4 JH gerendasaru-csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, D-fejű

CSAV-DF-FA-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X60

Tövigmenetes csavar látványos külsejű D-fejjel az alsó felületre szerelt szár megerősítéssel fémlemez alkatrészek és fém csatlakozók rögzítéséhez fában, beltéri száraz, illetve védett környezetben, illesztési hézag nélkül
x 250 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=60MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Split-level connector two-piece tension anchor

SZINTCSATL-F.HORONY-2DB-353X40X3,0MM

Specially developed for tension anchoring at ground level with timber frame construction or timber panel construction
x 10 db