BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi
Műhelykocsi, Basic 8.8
SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL7047
Cikksz. 0962642062
EAN 4056807790060
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Teljesen kihúzható csúszkás fiókok, kétfunkciós zárrendszer
- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, a fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását
Az erős oldalsó fogantyúnak köszönhetően a kocsi könnyen mozgatható
Tartozékok széles köre
A műhelykocsi az adott alkalmazásnak megfelelően, különböző tartozékok használatával átalakítható.
| Rendszer rácsméretek fiókokhoz | ||
| Cikksz. | Fiók | Rácsméretek |
| 0962 642 060 – 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 – 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 – 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Adatlapok(X)
![]() | |
Szín | Tele szürke 4 RAL 7047 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 880 x 532 x 1022 mm |
Fiók kivitel | 3 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 71 mm, 3 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 156 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Tekercsek kialakítása | 1 db önbeálló görgő fékkel (D: 125 mm), 1 önbeálló görgő fék nélkül (D: 125 mm), 2 rögzített görgő fék nélkül (D: 125 mm) |
Bevonat | Por szórt |
Fiókok száma | 6 darab |
Anyag | Lemezacél |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Teherbírás | 300 kg |
Fiók teherbírás | 30 kg |
Tömeg | 76 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!