Azonosítókártya-tartó
Azonosítókártya-tartó cipzárral
AZONOSÍTÓKÁRTYA TARTÓ MODYF
Cikksz. M437184999
EAN 4251012109762
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Azonosítókártya tok erős jojós rögzítéssel
- Hüvelykujjnak való hasíték a kártya kivételének megkönnyítéséhez
- Tekercselő mechanizmus
- Méret: 85 x 54 mm
- Hosszú kihúzható zsinór (60 cm)
Adatlapok(X)
Szín | Átlátszó |
Hosszúság | 85 mm |
Szélesség | 54 mm |
Zsinórhossz | 60 cm |
Méret | Egy méretű |
Anyag | 100% polikarbonát |
Kezelési utasítás | Mosni tilos |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 20,000 g |