Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Autoshampoo 3 in 1

Autoshampoo 3in1
REINIG-KFZ-(3-IN-1)-5LTR

Art.-Nr. 0893012051

EAN 4062856617074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Autoshampoo 3 in 1

Art.-Nr. 0893012051
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
Fahrzeugreiniger mit Dreifachwirkung - Reinigung, Glanzauffrischung und Pflege in nur einem Arbeitsschritt.

Autoshampoo vereint drei Eigenschaften in einer Formel und sorgt dafür, dass der Strassenschmutz wirkungsvoll angehoben und sanft abgetragen wird.


  • Der feste und dichte Schaum mit angenehmen frischem Duft befreit mühelos starke Verschmutzungen auf Lack, Chrom, Glas, Kunststoff, Reifen, Felgen sowie Cabrioverdecken

  • Bei der Reinigung wird eine Polymer-Schutzschicht auf alle behandelten Oberflächen appliziert, die das Fahrzeug schützt und zusätzlich den Wasserfilm nach dem Spülen mit klarem Wasser selbstständig ablaufen lässt

  • Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm, und hinterlässt keine Flecken oder Wasserspuren somit wird der Zeitaufwand für das Abledern erheblich reduziert
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen in praller Sonne anwenden. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle abwaschbaren, glatten Oberflächen wie z.B. Autolacken, Chrom, Gummi, Vinyl, Kunststoff usw.

Anleitung

Grobe Verschmutzungen mit klarem Wasser abspülen. 50-100 ml (3-4 Verschlußkappen) mit 10 Litern warmem Wasser mischen und das Fahrzeug wie gewohnt mit Schwamm oder Waschhandschuh waschen. Abschließend das Fahrzeug mit klarem Wasser abspülen. Vorhandene Wasserreste mit einem weichen Mikrofasertuch oder Leder abwischen.


Das Autoshampoo 3 in 1 kann auch mit der Schaumkanone unter Verdünnung im Verhältnis von 1:5 und 1:10 verwendet werden. Anwendung des Produktes wird auch mit der Pumpsprühflasche ermöglicht.

Inhalt

5000 ml

Produktgewicht (per Stück)

5350,000 g

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Tenside

Farbe

Blau

Dichte / Bedingung

1,007 g/cm³ / bei 20°C

Mischungsverhältnis

1:1 - 1:10

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 60 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 5°C bis 35°C

Phosphatfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Perfect Foam

PUMPSPRFLASH-SCHAUM-1500ML

Ideal zum Aufbringen von Reinigungschaum zur KFZ und NFZ Reinigung
x 1 St.
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel

REINIGHNDSHH-WUSCHEL-GRUEN

High-Power Mikrofaserhandschuh zur Tiefenreinigung im Automobil-, Caravan- und Haushaltsbereich
x 1 St.
Schaumkanone

SCHAUMKANO-2,1LTR-1/4ZO

Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern