Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Automotive Multimeter mm 50/20

Digital-Multimeter Automotive
MULTIM-DGT-AUTOMOTIVE-(MM 50/20)

Art.-Nr. 071553 440

EAN 4046777919677

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automotive Multimeter mm 50/20

Art.-Nr. 071553 440
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
Modernes digitales Multimeter, speziell entwickelt für den professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten.

Ermöglicht Messungen welche spezielle im KFZ-Umfeld gefordert werden


Neben herkömmlichen Messungen können Drehzahl-, Schliesswinkel und Tastgradmessungen durchgeführt werden.



Messungen bis zu 20 Ampere möglich (Achtung: nur bis 50 Volt!)


Herkömmliche Multimeter messen bis 10 Ampere, was bei modernen Fahrzeugen unter Umständen nicht ausreichen ist.



Lieferumfang


  • Automotive Multimeter

  • Messleitungen

  • Krokoklemmen

  • Temperaturfühler

  • Kalibrierzertifikat

  • Bereitschaftstasche

  • Benutzerhandbuch
Hinweis

Messungen nur bis 50 V/AC möglich. Nicht geeignet für Messungen an Hausinstallationen und Hochvolt-Systemen von Elektro-oder Hybridfahrzeugen!!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannungsnetz.

Anzeige

Optisch, 3 1/2 digit, LCD

Messbereich Spannung min./max.

0,1 mV/AC-50 V/AC

Messbereich Spannung 2 min./max.

1 mV/DC-120 V/DC

Messbereich Strom 2 min./max.

0,01 mA/DC-20 A/DC

Messbereich Spannung 2 min.

1 mV/DC

Messbereich Spannung 2 max.

120 V/DC

Messbereich elektrischer Widerstand min./max.

0,1 Ohm-40 MOhm

Messbereich Kapazität min./max.

0,01 nF-100 µF

Abschaltautomatik

Ja

Schutzart IP

IP 20

Akku-/Batteriebezeichnung

9 V 6LR61

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Länge x Breite x Höhe

180 x 84 x 55 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen