Autómosó szivacs
Autómosó szivacs
MOSÓSZIVACS
Cikksz. 0899700400
EAN 4011231844451
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különböző pórusméretű és -alakú sejtszerkezet
- Kiváló tisztítóhatás
- Elősegíti a habosodást
- Aktívan nedvszívó
Nem karcol
Tartósan rugalmas
Adatlapok(X)
Személygépkocsik és tehergépjárművek tisztítására
Anyag | Poliuretán hab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 18 x 13 x 6 cm |
Hosszúság | 18 cm |
Szélesség | 13 cm |
Magasság | 6 cm |
Zömítési keménység | 4 kPa |
Zömítési keménység feltétel | 40%-os deformálódás |
Min hosszirányú húzószilárdság | 60 N/cm² |
Min keresztirányú húzószilárdság | 60 N/cm² |
Min. keresztirányú szakadási nyúlás | 100 % |
Min. hosszirányú szakadási nyúlás | 100 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!