Automobilový testovací hrot pro měřicí kabely
Zkušební hrot, vozidla, pro zkoušecí kabel
PR-PRFZPTZE- MOV-MERIPØI-1000V-20A-CASTI
Obj. č. 0715531001
EAN 4052703561360
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jehlové zkušební hroty vyrobené z pružinové oceli vhodné pro vytváření kontaktů v uzavřených zástrčkách ze zadní strany (od vstupu kabelu) skrze průchodku nebo bužírku, které umožňují zkoušení v zapojeném stavu nebo za provozu.
- Jmenovité napětí 1000V CAT II 10 A
Datové listy(X)
| Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm | 
| Max. jmenovitý proud | 10 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT II/1000 V |