Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Automatisches Starthilfegerät

Automatisches Starthilfegerät bis 12000 cm³
STARTHILFGER-MOB-JUMPSTART-AUT-4-12/24V

Art.-Nr. 077212244

EAN 4052703432370

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatisches Starthilfegerät

Art.-Nr. 077212244
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
Automatikstartfunktion. Startleistung wird erst im Bedarfsfall abgerufen, dadurch höhere Startleistung.
  • Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe von Pkw’s, Nfz’s mit 12 V und 24 V Bordspannungsnetz

  • Verpolungschutz-Automatik

  • Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Überlastschutz im Startbetrieb

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten

  • Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)

  • Auslieferung inklusive Metallfahrgestell auf großen Luftreifen (Durchmesser 300 mm)
Hinweis

Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten


  • Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz und Fahrzeuge bis 12.000 cm³ bei 24 V Bordnetz

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Geeignet für Hubraum max.

12000 cm³

Akku-/Batteriekapazität

64 Ah

Stromstärke max.

5700 A

Nennstrom

2400 A

Drahtquerschnitt

50 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

470 x 1000 x 400 mm

Gewicht

38 kg

Akku-/Batterietyp

AGM Batterie

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

Werkstoff Gehäuse

ABS

Farbe

Rot

Typbezeichnung

Jumpstarter

Anzeige

LED

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzakku für Batteriestarthilfe

ERSAAKKU-F.BATTSTARTHILF-16AH