Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó
Kábelcsupaszító fogó, automatikus, önbeállító
KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)
Cikksz. 0714109010
EAN 4056807244587
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A fogó rendkívül robusztus és strapabíró, köszönhetően a továbbfejlesztett pengekialakításnak és a fém szorítópofáknak
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű nyél a kényelmes és erőfeszítés nélküli munkavégzés érdekében
- Kivételesen egyenletes járású mechanizmus és kis súly
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
PVC-/szilikon-/gumi szigetelésű egyeres kábelek, pl. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Vágóél-geometria | Egyenes |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,03-10 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 32-7 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 193 x 18 x 96 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |