Automatikus csatlakozó
Automatikus csatlakozó, acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Önmetsző menet
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Névleges átmérő (M) | 10.7 mm |
Hosszúság (l1) | 24 mm |
Csavarhossz (l4) | 30 mm |
Kulcsnyílás (SW1) | 4 mm |
2. kulcsnyílás (SW2) | 5 mm |
Darabszám a készletben | 3 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |