Automatik-Schweißerhelm Solar II 9-13
Automatik-Schweißerhelm Solar II
SHWSHELM-SOLAR-II-SELBSTDNKLND-(9-13)
Art.-Nr. 0984700400
EAN 4056807477107
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Automatik Modus für individuelle und automatische Anpassung der Schutzstufe
- Ergonomie betont das Hauptaugenmerk auf die Gestaltung der Form der Helmschale: perfekten Schutz der Stirn, Schädel, Ohren und Hals
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Rauchabweisendes Design
- Schutz vor Schweissspritzern und Hitze sowie Schutz bei Überkopfschweissen
- Komfortables Kopfband mit 4 Einstellungen (Höhe, Breite, Winkel und Längsrichtung)
- Gepolstertes Anti-Schweiss Kopfband
Achtung: Für Laser- und Gasschweissen nicht geeignet!
Datenblätter(X)
Alle elektrischen Schweissverfahren: Elektrodenschweissen, MIG, MAG/CO2, Fülldrahtschweissen, WIG-Schweissen, Plasmaschweissen.
Lichtdurchlässigkeit aktiviert | Schutzstufe 9-13 |
Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke | 110 x 90 x 9 mm |
Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe | 96 x 40 mm |
Energieversorgung | Solarzellen und Batteriewechsel |
UV- und IR-Schutz | Permanent gewährleistet |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 55 °C |
Normen | EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Micro AAA |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Schaltzeit dunkel-hell min./max. | 0,1-1,0 s |
Farbe | Schwarz |
Schutzstufe min./max. | 9-13 |
Schaltzeit dunkel-hell min. | 0,1 s |
Produktgewicht (per Stück) | 510 g |
Schaltzeit hell-dunkel | 1 s |
Einstufung von Schweißhelmgläser nach EN 379 | 1/1/1/2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!